Rola de tambur personalizată Morse Drum 456S Hydra-Lift amestecă și amestecă materialele prezente în butoaie sau butoaie. Este utilizat în producție, procesare chimică și sarcini de producție a alimentelor care implică amestecarea completă a lichidelor, a pulberii sau a altor materiale. Acest cilindru reduce expunerea lucrătorului la materialul interior, făcându-l ideal pentru tratarea materialelor periculoase. Este, de asemenea, potrivit pentru reamestecarea ingredientelor stabilite și pentru integrarea de noi componente.
Caracteristici:
- Rola de tambur personalizată Morse Drum 456S are o construcție din oțel inoxidabil 304, care nu este reactiv, făcându-l rezistent la coroziune și util în medii umede.
- Are opt roți care rotesc ușor tamburul pe orizontală.
- Această cilindru Morse are un temporizator care promovează funcționarea fără mâini pentru până la 16 ore.
- Are acoperire cu pulbere argintie conformă FDA pentru a oferi rezistență la zgârieturi.
- Acest tambur personalizat Morse 456S include, de asemenea, suporturi de tambur Power-Tilt pentru înclinarea și poziționarea orizontală a tobelor verticale pe roțile cu role.
- Amestecă conținutul în tamburele închise, eliminând astfel procedurile de transfer și curățare.
- Carcasa acestui cilindru este în conformitate cu directivele europene și are un dispozitiv de blocare de siguranță integrat pentru a opri automat mașina la deschiderea ușii magnetice.
- Rola de tambur Morse 456S are un buton roșu de oprire de urgență care oprește rolele instantaneu în cazul oricărei probleme.
Accesorii compatibile:
- Rolă opțională Morse POLY-456: Include un set suplimentar de roți pentru a susține tamburele flexibile din plastic cu laturi moi.
- Pachet de control Morse CP-456-1-115: Acest pachet include comenzi de putere pentru pornirea și oprirea rotației tamburului.
- Carcasă Morse cu blocare de siguranță: Această carcasă protejează cilindrul de cilindru cu mecanismul său de interblocare, făcând cilindrul de cilindru compatibil OSHA. Când ușa carcasei este deschisă, rotatorul se oprește automat, prevenind mișcarea inutilă a unității.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui cilindru Morse Drum 456S personalizat?
A.
- Poate suporta sarcini uscate de până la 400 lb (182 kg).
- Acest tambur poate gestiona încărcături lichide de până la 1000 lb (455 kg).
Î. De ce capacitatea de încărcare lichidă este mai mare decât capacitatea de încărcare uscată?
A. Rolele de tambur Morse au o capacitate mare de încărcare cu lichid, deoarece mișcarea fluidă a sarcinii lichide exercită un stres mai mic asupra unui rotator de tambur decât sarcinile uscate deplasate.
Î. Care este cea mai mare dimensiune a tamburului pe care o poate gestiona acest cilindru?
A. Tamburul nu trebuie să aibă mai mult de 26 inchi (66 cm) în diametru și 40 inchi (102 cm) în lungime.
Î. Cum transport un cilindru la și de la șantier?
A. Transportul rolelor cu tambur necesită remorci sau camioane specializate care au rampe sau platforme de încărcare. Asigurați-l corespunzător și legați-l în jos pentru un transport în siguranță.