MORSE DUM 5-VF-45-18.5 Con de tambur, flanșă supapă, 45 grade, dimensiune #18.5 | AF6FPC

MORSE DRUM 5-VF-45-18.5 Con de tambur, flanșă supapă, 45 de grade, dimensiune #18.5

În stoc
Element: AF6FPC Model: 5-VF-45-18.5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€905.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConuri pentru tobe și coliere de prindere
Unghi45 grade
CuloriAlbastru
Dia de descărcare.6"
Material tamburFibră
Tip tamburBordurat
finalizareaPictat
Se potrivește cu Drum Rim OD18 7 / 8 "
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelNecesită clemă de guler 7-18.5
Înălţime6"
MaterialOţel
Nu este inclusColier de clemă, kit supapă
TipCon de tambur
Înălțimea supapei1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialUnghiCuloriTipCapacitatea tamburuluifinalizareaSe potrivește cu Drum Rim ODPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelPreț
MORSE DUM 5SS-VF-45-15.5 Con de tambur, oțel inoxidabil, flanșă supapă, 45 grade, #15.5 | AF6FNC 5SS-VF-45-15.5Oţel inoxidabil45 gradeSilverCon de tambur-Perlele explozie15 7 / 8 "Necesită clemă de guler 7Ss-15.5€2,344.65
MORSE DUM 5SS-VF-45-17 Con de cilindru, oțel inoxidabil, flanșă supapă, 45 grade, #17 | AF6FND 5SS-VF-45-17Oţel inoxidabil45 gradeSilverCon de tambur-Perlele explozie17 3 / 8 "Necesită clemă de guler 7Ss-17€2,344.65
MORSE DUM 5SS-VF-45-18.5 Con de tambur, oțel inoxidabil, flanșă supapă, 45 grade, #18.5 | AF6FNE 5SS-VF-45-18.5Oţel inoxidabil45 gradeSilverCon de tambur-Perlele explozie18 7 / 8 "Necesită clemă de guler 7Ss-18.5€2,344.65
MORSE DUM 5SS-VF-45-19 Con de cilindru, oțel inoxidabil, flanșă supapă, 45 grade, #19 | AF6FNF 5SS-VF-45-19Oţel inoxidabil45 gradeSilverCon de tambur30 gal.Perlele explozie19 1 / 8 "Necesită clemă de guler 7Ss-19€2,344.65
MORSE DUM 5SS-VF-45-20 Con de cilindru, oțel inoxidabil, flanșă supapă, 45 grade, #20 | AF6FNG 5SS-VF-45-20Oţel inoxidabil45 gradeSilverCon de tambur-Perlele explozie20 3 / 8 "Necesită clemă de guler 7Ss-20€2,344.65
MORSE DUM 5SS-VF-45-21.5 Con de tambur, oțel inoxidabil, flanșă supapă, 45 grade, #21.5 | AF6FNH 5SS-VF-45-21.5Oţel inoxidabil45 gradeSilverCon de tambur-Perlele explozie21 7 / 8 "Necesită clemă de guler 7Ss-21.5€2,344.65
MORSE DUM 5SS-VF-45-23 Con de cilindru, oțel inoxidabil, flanșă supapă, 45 grade, #23 | AF6FNJ 5SS-VF-45-23Oţel inoxidabil45 gradeSilverCon de tambur55 gal.Perlele explozie23 3 / 8 "Necesită clemă de guler 7Ss-23€2,344.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 5-VF-45-18.5 Con de tambur, flanșă supapă, 45 de grade, dimensiune #18.5
€905.52 /unitate