MORSE DRUM RP82-02 Kit opțional pentru piese de schimb recomandate

În stoc
Articol: CD9EAT Model: RP82-02

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€667.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de piese

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8431390090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru seria 82A S/N 0802 până la 0409

Variante de produs

ProdusModelPreț
Kit opțional MORSE DRUM EC-900 | CD9CXT CE-900€664.63
RFQ
MORSE DRUM RP184-01 Kit opțional pentru piese de schimb recomandate | CD9DHB RP184-01€526.17
MORSE DRUM RP185-01 Kit opțional pentru piese de schimb recomandate | CD9DHC RP185-01€824.92
MORSE DRUM RP185-01.01 Kit opțional pentru piese de schimb recomandate | CD9DHD RP185-01.01€940.93
MORSE DRUM RP185-02 Kit opțional pentru piese de schimb recomandate | CD9DHE RP185-02€775.14
MORSE DRUM RP185-03 Kit opțional pentru piese de schimb recomandate | CD9DHF RP185-03€2,066.51
MORSE DUM RP185-03.01 Kit opțional de piese de schimb recomandate | CD9DHG RP185-03.01€2,283.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM RP82-02 Kit opțional pentru piese de schimb recomandate
€667.22 /unitate