Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOSMATIC 38.163 Uniune rotativă Dxf pivotant Nptf x tată 3/8in | AD3MEH 40E977

MOSMATIC 38.163 Uniune rotativă Dxf pivotant Nptf x tată 3/8in

În stoc
Element: AD3MEH Model: 38.163Crucea Ref: 40E977
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
€427.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol40E977
Diapozitivul corpului.1.1 "
ConexiuneNPTF
DebitSingur
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă2500 psi
Max. Viteză2000 RPM
Max. Temp.40 grade F până la 250 grade F
RotațieRotire de sine
MărimeaIntrare 3/8 "F - Ieșire G3 / 8" tată
TipSistem de rulment triplu DXF cu turație mare, cu flanșă pivotantă, etanșare ceramică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7412200035
Tara natalaCH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOSMATIC 38.163 Uniune rotativă Dxf pivotant Nptf x tată 3/8in
€427.66 /unitate