Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOMNUL. LANT 30702-10 Master Link galben 1.5 inch - Pachet De 10 | AF4YQD 9PYW2

MR. CHAIN 30702-10 Master Link galben 1.5 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF4YQD Model: 30702-10Crucea Ref: 9PYW2
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
€4.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZa
CuloriGalben
finalizareaLuciu
MaterialAcetal
Mărimea1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaPreț
DOMNUL. LANT 50702-10 Master Link galben 2 inch - Pachet De 10 | AF3VQX 8DKM1 50702-10Za2"€6.56
DOMNUL. LANT 80702-10 Master Link galben 3 inch - Pachet De 10 | AF4MXA 9CNJ8 80702-10Za3"€12.37
DOMNUL. CHAIN ​​30703-10 Veriga de lanț, exterior sau interior, dimensiune 1 1/2 inch, negru, plastic | CT3WUQ 490Z98 30703-10Za-€5.22
DOMNUL. CHAIN ​​30714-10 Veriga de lanț, exterior sau interior, dimensiune 1 1/2 inch, verde, plastic | CT3WUR 491A02 30714-10Za-€5.22
DOMNUL. CHAIN ​​30712-10 Veriga de lanț, exterior sau interior, dimensiune 1 1/2 inch, portocaliu, plastic | CT3WUT 491A01 30712-10Za-€5.05
DOMNUL. CHAIN ​​30705-10 Veriga de lanț, exterior sau interior, dimensiune 1 1/2 inch, roșu, plastic, pachet 10 | CT3WUU 490Z99 30705-10Za-€5.17
DOMNUL. CHAIN ​​30701-10 Veriga de lanț, exterior sau interior, dimensiune 1 1/2 inch, alb, plastic | CT3WUV 490Z97 30701-10Za-€5.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MR. CHAIN 30702-10 Master Link galben 1.5 inch - Pachet de 10
€4.96 /unitate