Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10092191 Kit de protecție împotriva căderii Standard 400 lb. Galben | AB7TCZ 23Z864

MSA 10092191 Kit de protecție împotriva căderii Standard 400 lb. Galben

În stoc
Element: AB7TCZ Model: 10092191Crucea Ref: 23Z864

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€308.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa de protecție împotriva căderii
Inelul D din spateDa
Catarame pentru curele de pieptConectare rapidă
CuloriGalben
Inel D frontalNu
Material hardwareOțel aliat zincat, ștanțat sau forjat
Catarame cu curea pentru picioareLimbă
Catarame pentru curea de umărNu
Inele D lateraleNu
MărimeaStandard
Curea subpelvicăDa
Forța de tracțiune4000 - 5000 lb.
Material pentru chingiPoliester
Capacitate de greutate400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.93
Înălțimea navei (cm)40.39
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCatarame cu curea pentru picioareMărimeaPreț
MSA 10092170 Kit de protecție împotriva căderii 400 lb. 15-1/4in L | AB7TCY 23Z863 10092170LimbăStandard€45.68
MSA 10092192 Kit de protecție împotriva căderii Xl 400 lb 1-1/2 picioare lungime | AB7TDA 23Z865 10092192LimbăXL€51.03
MSA 10092193 Kit de protecție împotriva căderii Xl 400 lb 1-1/2 picioare lungime | AB7TDB 23Z866 10092193Conectare rapidăXL€57.28
MSA 10092166 Kit de protecție împotriva căderii Standard 400 lb. Galben | AB7TDC 23Z867 10092166LimbăStandard€348.24
MSA 10092168 Kit de protecție împotriva căderii Xl 400 lb 1-1/2 picioare lungime | AB7TDD 23Z868 10092168Conectare rapidăXL€114.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10092191 Kit de protecție împotriva căderii Standard 400 lb. Galben
€308.83 /unitate