Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10106722 Combustibile pentru senzori de schimb | AE3QMX 5ERK9

MSA 10106722 Combustibile pentru senzori de schimb

În stoc
Articol: AE3QMX Model: 10106722Crucea Ref: 5ERK9
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
€1,044.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de înlocuire
Formula chimicaLEL
Detecteazăcombustibili
Rezoluţie1% LEL
Gama senzorilorDe la 0 la 100%
Temp. Gamă-10 grade până la 40 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8543704000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăRezoluţieGama senzorilorTemp. GamăPreț
MSA 10106725 Senzor de înlocuire Co H2s | AE3QMY 5ERL2 10106725Monoxid de carbon, hidrogen sulfuratCO 1 ppm, H2S 1 ppmCO 0 la 1999 ppm, H2S 0 la 200 ppm-10 grade până la 40 grade C€1,159.31
MSA 10106729 de schimb senzor de oxigen | AE3QMZ 5ERL3 10106729Oxigen0.1% vol0 până la 30% vol-10 grade până la 40 grade C€865.17
MSA 10049806 Înlocuire senzor de oxigen | AF3WVM 8DU81 10049806Oxigen0.1%De la 0 la 25%0 grade până la 40 grade C€645.68
MSA 10121227 Senzor de schimb hidrogen sulfurat | AG3PKB 33RJ53 10121227Sulfat de hidrogen1 ppm0 până la 200 ppm-10 grade până la 40 grade C, 14 grade până la 104 grade F€808.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10106722 Combustibile pentru senzori de schimb
€1,044.94 /unitate