Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA SRCA883 Carabiner Aluminiu 4-9/10 inch Auto-lock | AB7TCV 23Z857

MSA SRCA883 Carabinier din aluminiu 4-9/10 inch cu blocare automată

În stoc
Articol: AB7TCV Model: SRCA883Crucea Ref: 23Z857

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€115.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarabiner
CuloriAluminiu gol
Lungime4 9 / 10 "
Tip blocareÎnchidere automată
MaterialAluminiu
Forța de tracțiune5000 lb.
Capacitate de greutate400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS7326908588
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Deschidere poartă (1 ")

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialPreț
MSA 10089205 Carabiner Steel 4-3/16 inch Lungime Blocare automată | AB7TCR 23Z854 10089205Aluminiu gol4.187 "Oţel€83.48
MSA 10089207 Carabiner Steel 4-9/10 inch Lungime Blocare automată | AB7TCT 23Z855 10089207Aluminiu gol4 9 / 10 "Oţel€84.28
MSA 10089209 Carabiner Steel 9-1/2 inch Lungime Blocare automată | AB7TCU 23Z856 10089209Aluminiu gol9.5 "Oţel€144.95
MSA 506308 Carabiner Steel 8-3/4 inch Lungime Blocare automată | AD2YLN 3WNL9 506308Silver8.75 "-€106.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA SRCA883 Carabinier din aluminiu 4-9/10 inch cu blocare automată
€115.28 /unitate