Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKE9 Cot 22-1/2 grade 3 inch Butuc PVC | AB4AHV

MUELLER INDUSTRIES 1WKE9 Cot 22-1 / 2 grade 3 Inch Hub Pvc

În stoc
Element: AB4AHV Model: 1WKE9
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
€16.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 22-1/2 grade
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKE5 Cot 22-1/2 grade 1-1/2 inch Butuc PVC | AB4AHT 1WKE5Butuc1.5 "€5.12
MUELLER INDUSTRIES 1WKE7 Cot 22-1/2 grade 2 inch Butuc PVC | AB4AHU 1WKE7Butuc2"€6.45
MUELLER INDUSTRIES 1WKL2 Cot 22-1/2 grade 4 inch Butuc PVC | AB4AKT 1WKL2Butuc4"€21.94
MUELLER INDUSTRIES 1WKL3 Cot stradal 22 1/2 grade PVC 4 in | AB4AKU 1WKL3Butuc x Spigot4"€31.75
MUELLER INDUSTRIES 05988 Cot 22 1/2 grade 6 inch Hub Connection PVC | AC9JFY 3GUV3 05988Butuc6"€122.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKE9 Cot 22-1 / 2 grade 3 Inch Hub Pvc
€16.02 /unitate