Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminat | AE2EUX 4X241

DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminat

În stoc
Articol: AE2EUX Model: 2536-M-1Crucea Ref: 4X241
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
€96.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsolenoid
Amperi @ Max. Accident vascular cerebral6.50
Rezistența bobinei (ohmi)14.9
Volți bobină120 VAC
Adâncime2-1/16 "
CicluContinuu
Lungime2.5 "
Găuri de montare2 x 1-5 / 8 "
Trageți forța92.8 până la 176 oz.
Amplificatoare așezate0.48
Watt așezat19.0
Gravitație specifică5.92 uncie
Raza de atac1/8 la 1 "
TerminaleBobina de lipit
TipLaminat
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8505908000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Valoarea gravitației (Oz.) (5.92)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolți bobinăAdâncimeCicluLungimeGăuri de montareTerminaleTipPreț
DORMEYER 7014 Spălătorie cu solenoid | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1/16 "intermitent2.5 "2"1/4 "SpadeEchipament de spalat€55.48
DORMEYER 7258 Spălătorie cu solenoid | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15/16 "intermitent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeEchipament de spalat€106.82
DORMEYER 7690 Spălătorie cu solenoid | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7/16 "intermitent1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeEchipament de spalat€94.27
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid laminat | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7/16 "Continuu1.625 "1-3/8 x 7/8"Bobina de lipitLaminat€65.16
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid laminat | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1/16 "Continuu2.5 "2 x 1-3 / 8 "Bobina de lipitLaminat€60.14
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid laminat | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15/16 "Continuu3"2 x 1-7 / 8 "Bobina de lipitLaminat€111.45
DORMEYER 7612 Spălătorie cu solenoid | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15/16 "intermitent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeEchipament de spalat€96.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminat
€96.87 /unitate