Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMEYER 7612 Spălătorie cu solenoid | AE2EWF 4X317

DORMEYER 7612 Spălătorie cu solenoid

În stoc
Articol: AE2EWF Model: 7612Crucea Ref: 4X317
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
€80.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsolenoid
Amperi @ Max. Accident vascular cerebral1.20
Rezistența bobinei (ohmi)4.8
Volți bobină115 VAC
Adâncime2-15/16 "
Cicluintermitent
Lungime2 63 / 64 "
Găuri de montare2"
Trageți forța240 până la 384 oz.
Amplificatoare așezate1.20
Watt așezat48
Raza de atac1/4 to 1-1/4"
Terminale1/4 "Spade
TipEchipament de spalat
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.16
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8505908000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. La timp (minute) (3)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolți bobinăAdâncimeCicluLungimeGăuri de montareTerminaleTipPreț
DORMEYER 7014 Spălătorie cu solenoid | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1/16 "intermitent2.5 "2"1/4 "SpadeEchipament de spalat€49.91
DORMEYER 7258 Spălătorie cu solenoid | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15/16 "intermitent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeEchipament de spalat€86.36
DORMEYER 7690 Spălătorie cu solenoid | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7/16 "intermitent1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeEchipament de spalat€63.36
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid laminat | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7/16 "Continuu1.625 "1-3/8 x 7/8"Bobina de lipitLaminat€59.22
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid laminat | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1/16 "Continuu2.5 "2 x 1-3 / 8 "Bobina de lipitLaminat€57.08
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminat | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1/16 "Continuu2.5 "2 x 1-5 / 8 "Bobina de lipitLaminat€100.91
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid laminat | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15/16 "Continuu3"2 x 1-7 / 8 "Bobina de lipitLaminat€104.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMEYER 7612 Spălătorie cu solenoid
€80.80 /unitate