Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid laminat | AE2EUW 4X240

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid laminat

În stoc
Articol: AE2EUW Model: 2005-M-1Crucea Ref: 4X240
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
€60.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsolenoid
Amperi @ Max. Accident vascular cerebral4.90
Rezistența bobinei (ohmi)20.5
Volți bobină120 VAC
Adâncime2-1/16 "
CicluContinuu
Lungime2.5 "
Găuri de montare2 x 1-3 / 8 "
Trageți forța64 până la 128 oz.
Amplificatoare așezate0.43
Watt așezat17.9
Gravitație specifică4.32 uncie
Raza de atac1/8 la 1 "
TerminaleBobina de lipit
TipLaminat
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8505908000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Solenoidul laminat Dormeyer 2005-M-1 este o bucată lungă de sârmă rănită în formă de bobină. Este folosit pentru a încetini fluxul de electricitate într-un circuit și este potrivit pentru a converti energia electrică în mișcare liniară în echipamente medicale, vehicule, încuietori, imprimante și echipamente industriale.

Caracteristici:

  • Solenoidul Dormeyer 2005-M-1 vine laminat cu oțel durabil pentru a reduce curentul parazit și oferă un piston și un cadru rezistent la coroziune.
  • Are bobine încapsulate sau cu bandă, bobine din poliester sau nailon, ghidaje de piston din alamă și arcuri de piston din oțel pentru o eficiență maximă.
  • Această unitate de clasă A permite un ciclu de lucru continuu de tip tragere cu o cursă lungă pentru a asigura performanță eficientă.
  • Este echipat cu terminale pentru bobine de lipit pentru îmbinări puternice și durabile și găuri de montare pentru a asigura o instalare rapidă.

Standarde și aprobări:

  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt tipurile de solenoizi?

A.

  • AC laminat
  • Cadru DC-C laminat
  • Cadru DC-D laminat
  • Solenoid liniar
  • Solenoid rotativ

Î. Ce este cursa în solenoid?

A. Cursa solenoidului măsoară cât de departe se deplasează armătura de la poziția inițială la poziția sa finală.

Î. Care este intervalul de forță de tracțiune al acestor solenoizi 2005-M-1?

A. Acești solenoizi Dormeyer 2005-M-1 au o forță de tragere cuprinsă între 64.0 și 128.0 oz.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolți bobinăAdâncimeCicluLungimeGăuri de montareTerminaleTipPreț
DORMEYER 7014 Spălătorie cu solenoid | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1/16 "intermitent2.5 "2"1/4 "SpadeEchipament de spalat€55.48
DORMEYER 7258 Spălătorie cu solenoid | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15/16 "intermitent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeEchipament de spalat€106.82
DORMEYER 7690 Spălătorie cu solenoid | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7/16 "intermitent1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeEchipament de spalat€94.27
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid laminat | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7/16 "Continuu1.625 "1-3/8 x 7/8"Bobina de lipitLaminat€65.16
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminat | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1/16 "Continuu2.5 "2 x 1-5 / 8 "Bobina de lipitLaminat€96.87
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid laminat | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15/16 "Continuu3"2 x 1-7 / 8 "Bobina de lipitLaminat€111.45
DORMEYER 7612 Spălătorie cu solenoid | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15/16 "intermitent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeEchipament de spalat€96.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid laminat
€60.14 /unitate