Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ4 Reductor sau măritor de țevi PVC 4 x 2 in | AB4AKA

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ4 Reductor de țevi sau creșter Pvc 4 x 2 In

În stoc
Element: AB4AKA Model: 1WKJ4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€22.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4 "x 2"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ1 Reductor sau măritor de țevi PVC 2 x 1 1/2 in | AB4AJX 1WKJ12 "x 1-1 / 2"€5.14
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 Reductor sau măritor de țevi PVC 3 x 1 1/2 in | AB4AJY 1WKJ23 "x 1-1 / 2"€15.90
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ3 Reductor sau măritor de conducte PVC 3 x 2 in | AB4AJZ 1WKJ33 "x 2"€12.37
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ5 Reductor sau măritor de conducte PVC 4 x 3 in | AB4AKB 1WKJ54 "x 3"€24.99
MUELLER INDUSTRIES 1WKV5 Reductor sau măritor de conducte PVC 6 x 4 in | AB4AMB 1WKV56 "x 4"€89.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ4 Reductor de țevi sau creșter Pvc 4 x 2 In
€22.88 /unitate