Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 Adaptor pentru capcană tată PVC 1 1/2 x 1 1/2 in | AB4ALY

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 Adaptor de capcană tată din PVC 1 1/2 x 1 1/2 inch

În stoc
Element: AB4ALY Model: 1WKU9
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
€5.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de capcană tată cu piuliță și șaibă
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneSoclu x Spigot
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1CNY1 Adaptor de capcană tată cu piuliță și șaibă din PVC | AA9EBH 1CNY11-1/2" x 1-1/4"€6.13
MUELLER INDUSTRIES 06390 Adaptor pentru capcană tată 2 inchi x țeavă | AC9TRC 3JWF1 063902"€15.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 Adaptor de capcană tată din PVC 1 1/2 x 1 1/2 inch
€5.47 /unitate