Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 4074041 Dop cu cap pătrat magnetic 1-1/4 inch Npt | AD6WVX 4CCE5

MUELLER INDUSTRIES 4074041 Mufă cu cap pătrat magnetic 1-1 / 4 inch Npt

În stoc
Articol: AD6WVX Model: 4074041Crucea Ref: 4CCE5
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
€30.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher cu cap pătrat, magnetic
Material corpFontă
Clasă150
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 4016011 Dop cu cap pătrat magnetic 1/8 inch Npt | AD6WVQ 4CCD8 4016011Oţel1 / 8 "€8.30
MUELLER INDUSTRIES 4026011 Dop cu cap pătrat magnetic 1/4 inch | AD6WVR 4CCD9 4026011Oţel1 / 4 "€7.13
MUELLER INDUSTRIES 4034031 Dop cu cap pătrat magnetic 3/8 inch Npt | AD6WVT 4CCE1 4034031Oţel3 / 8 "€4.74
MUELLER INDUSTRIES 4044041 Dop cu cap pătrat magnetic 1/2 inch | AD6WVU 4CCE2 4044041Oţel1 / 2 "€4.91
MUELLER INDUSTRIES 4054121 Dop cu cap pătrat magnetic 3/4 inch | AD6WVV 4CCE3 4054121Oţel3 / 4 "€6.87
MUELLER INDUSTRIES 4064021 Dop cu cap pătrat magnetic 1 inch Npt | AD6WVW 4CCE4 4064021Fier maleabil1"€19.83
MUELLER INDUSTRIES 4084011 Dop magnetic 1 1/2 inch 1.37 inch L Fontă | AD6WVY 4CCE6 4084011Fontă1.5 "€51.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 4074041 Mufă cu cap pătrat magnetic 1-1 / 4 inch Npt
€30.54 /unitate