Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Reductor Wrot Cupru 1-1/2 x 3/4 In | AE6PEK 5UGC2

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Reductor Wrot Copper 1-1 / 2 x 3/4 In

În stoc
Articol: AE6PEK Model: W 01067Crucea Ref: 5UGC2
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
€22.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă408 psi@100 grade F
În afara Dia.1-5/8" x 7/8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1-1/2" x 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
MUELLER INDUSTRIES W 01010 Reductor Wrot Cupru 5/16 x 3/16 In | AE6PEH 5UGC0 W 01010779 psi@100 grade F3 / 8 "x 5 / 16"5 / 16 "x 3 / 16"€9.44
MUELLER INDUSTRIES W 01021 Reductor Wrot Cupru C x C 3/8 x 1/8 In | AE6PEJ 5UGC1 W 01021582 psi@100 grade F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Reductor Wrot Copper 1-1 / 2 x 3/4 In
€22.81 /unitate