Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER STEAM 1/2 125 SS Filtru coș cu șuruburi Corp din oțel inoxidabil turnat 1/2 in | AB3DZM 1RNL1

MUELLER STEAM 1/2 125 SS Coș cu șuruburi Corp din oțel inoxidabil turnat 1/2 inch

În stoc
Articol: AB3DZM Model: 1/2 125 SS ÎnșurubatCrucea Ref: 1RNL1
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
€1,094.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)3 / 8 "
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Material carcasăOțel inoxidabil turnat
MaterialOțel inoxidabil turnat
Presiune maximă275 La 100 de grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
EcranCoş
Materialul ecranuluiCoş
Dimensiune ecran0.062 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMaterialPresiune maximăPreț
MUELLER STEAM 1/2 125 CI Corp de fier Coș cu șuruburi Filtru Fontă 1/2 Inch | AB3DZC 1RNK1 1/2 125 CI Corp de fier înșurubatFontăFontă200 La 150 de grade F€526.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 125 SS Coș cu șuruburi Corp din oțel inoxidabil turnat 1/2 inch
€1,094.71 /unitate