Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER STEAM 1/2 581-SS capăt înșurubat tip Y Filtru din oțel inoxidabil turnat 1/2 in | AB3DYA 1RNF8

MUELLER STEAM 1/2 581-SS capăt înșurubat Tip Y Filtru turnat din oțel inoxidabil 1/2 in

În stoc
Articol: AB3DYA Model: 1/2 581-SS capăt înșurubatCrucea Ref: 1RNF8
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
€362.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)1 / 4 "
Clasă600
ConexiuneFNPT
MaterialOțel inoxidabil turnat
Presiune maximă1480 @ 100 grade F pentru WOG, 1010 @ 750 grade F pentru Steam
EcranAuto-alinierea
Dimensiune ecran1 / 16 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăConexiuneMaterialPresiune maximăDimensiune ecranMărimeaPreț
MUELLER STEAM 1/4 581CS Capete înșurubate Filtru tip Y Oțel carbon turnat 1/4 In | AB3DXF 1RND5 1/4 581CS Capete înșurubate600FNPTOțel carbon turnat1480 @ 100 grade F pentru WOG, 1010 @ 750 grade F pentru Steam1 / 16 "1 / 4 "€356.76
MUELLER STEAM 3/8 581 CS Sita tip Y cu capăt înșurubat din oțel carbon turnat 3/8 in | AB3DXG 1RND6 3/8 581 CS Capăt înșurubat600FNPTOțel carbon turnat1480 @ 100 grade F pentru WOG, 1010 @ 750 grade F pentru Steam1 / 16 "3 / 8 "€384.25
MUELLER STEAM 1/2 581 CS capăt înșurubat tip Y Filtru oțel carbon turnat 1/2 in | AB3DXH 1RND7 1/2 581 CS capăt înșurubat600FNPTOțel carbon turnat1480 @ 100 grade F pentru WOG, 1010 @ 750 grade F pentru Steam1 / 16 "1 / 2 "€142.28
MUELLER STEAM 3/4 581 CS capăt înșurubat tip Y Filtru oțel carbon turnat 3/4 in | AB3DXJ 1RND8 3/4 581 CS capăt înșurubat600FNPTOțel carbon turnat1480 @ 100 grade F pentru WOG, 1010 @ 750 grade F pentru Steam1 / 16 "3 / 4 "€175.32
MUELLER STEAM 1 581 CS Capete înșurubate Sită tip Y Oțel carbon turnat 1 in | AB3DXK 1RND9 1 581 CS Capete înșurubate600FNPTOțel carbon turnat1480 @ 100 grade F pentru WOG, 1010 @ 750 grade F pentru Steam1 / 16 "1"€363.57
MUELLER STEAM 11/4 581 CS Sita tip Y Oțel carbon 1 1/4 In | AB3DXL 1RNE1 11/4 581 CS capăt înfiletat600FNPTOțel carbon turnat1480 @ 100 grade F pentru WOG, 1010 @ 750 grade F pentru Steam1 / 16 "1.25 "€297.50
MUELLER STEAM 11/2 581 CS capăt înșurubat tip Y Filtru oțel carbon 1 1/2 in | AB3DXM 1RNE2 11/2 581 CS capăt înșurubat600FNPTOțel carbon turnat1480 @ 100 grade F pentru WOG, 1010 @ 750 grade F pentru Steam1 / 16 "1.5 "€365.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 581-SS capăt înșurubat Tip Y Filtru turnat din oțel inoxidabil 1/2 in
€362.46 /unitate