MULTIFAN TURB036 Corr Res Air Circular 36 inch 12000 Cfm 240v | AA9HWW 1DGY2

MULTIFAN TURB036 Corr Res Aer Circular 36 inch 12000 Cfm 240v

În stoc
Element: AA9HWW Model: TURB036Crucea Ref: 1DGY2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,501.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer rezistent la coroziune
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiPolipropilenă
CFM ridicat12,000
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuAgricol
Material de gardăOţel
Înălţime37.5 "
Material carcasăPolipropilenă
Hz60
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Max. Adâncime17.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa F
RPM motor770
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete sau tavan
Numărul de lame3
Amperi de operare3.2
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.37.5 "
Fază1
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Nivelul sunetului61dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj240
Watts768
Lăţime37.5 "
Sârmă de protecție finisatăAlb acoperit cu plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.56
Înălțimea navei (cm)96.77
Lungimea navei (cm)97.03
Lățimea navei (cm)52.58
Codul HS8414596090
Tara natalaNL

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelRPM motorDiametrul lamei.CFM ridicatNumărul de lameAmperi de operareÎn afara Dia.Diagrama arborelui.Nivelul sunetuluiPreț
MULTIFAN TURBO36/120 Corr Res Air Circular 36 Inch 12000 Cfm 115v | AA9HWX 1DGY3 TURBO36/12078036 "12,00036.337.5 "3 / 4 "61dBA€1,612.46
MULTIFAN FXSTIR24-3/120 Corr Res Air Circular 24 inch 8000 Cfm 115v | AA9HWZ 1DGY5 FXSTIR24-3 / 120175024 "800033.827 "9 / 16 "55dBA€1,175.89
MULTIFAN FXSTIR20-3/120 Corr Res Aer Circular 20 Inch 5500 Cfm 115v | AA9HXB 1DGY7 FXSTIR20-3 / 120175020 "550063.823 "9 / 16 "55dBA€1,130.84
MULTIFAN FXSTIR30-2/120 Corr Res Aer Circular 28 Inch 10000 Cfm 115v | AA9HXD 1DGY9 FXSTIR30-2 / 120100030 "10,00056.733 "3 / 4 "55dBA€1,359.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN TURB036 Corr Res Aer Circular 36 inch 12000 Cfm 240v
€1,501.97 /unitate