Setul de chiuvetă cu mop Mustee 63CM este un accesoriu sanitar ideal pentru eliminarea eficientă a apelor uzate și a materialelor de curățare utilizate în sarcinile de îngrijire și întreținere. Acest set de chiuvetă este echipat cu un bazin adânc, robinet și scurgere pentru a facilita umplerea ușoară a găleții de mop și clătirea echipamentului de curățare. Este folosit in restaurante, spitale, scoli si alte facilitati in care curatenia si igiena sunt primordiale.
Caracteristici:
- Acest set de chiuveta cu mop Mustee 63CM are un robinet din material de alama, asigurand un design robust si rezistent la coroziune.
- Include o etanșare de scurgere, furtun și suport, suport pentru mop, robinet cu mâner dublu pentru mop și o sită din oțel inoxidabil, oferind o soluție cuprinzătoare și convenabilă pentru nevoile dvs. de chiuvetă pentru mop.
- Robinetul oferă montare pe perete, oferind un control al apei care economisește spațiu și ușor accesibil.
- Are o formă dreaptă în unghi pentru un flux eficient de apă în direcția dorită.
- Chiuveta este concepută pentru montarea pe podea, asigurând stabilitate și ușurință de instalare.
- Are un debit de 5.4 galoane pe minut (gpm), asigurând o alimentare eficientă cu apă pentru diverse sarcini de curățare.
- Robinetul este proiectat cu un stil de instalare centralizat, ceea ce îl face ușor de instalat și întreținut.
Întrebări frecvente:
Î. Cum ar trebui să curăț casca respiratorie Allegro 2000-S PureFlo pentru a-și menține eficacitatea și claritatea?
A. Păstrați performanța și claritatea prin întreținerea regulată a scutului. Utilizați un săpun delicat sau o soluție de curățare autorizată pentru a elimina murdăria și resturile. După aceea, clătiți cu apă proaspătă și uscați cu grijă cu o cârpă moale, fără scame, pentru a evita zgârierea.
Î. Care este materialul chiuvetei?
A. Această chiuvetă este realizată din fibră de sticlă SMC pentru durabilitatea și rezistența la coroziune.
Î. Ce tip de finisaj are această chiuvetă?
A. Chiuveta are un finisaj marmorizat pentru un aspect sporit.
Î. Ce tip de mânere de robinet are?
A. Dispune de manere pentru un control usor si precis al apei.
Î. Are robinetul un control separat pentru apă caldă și rece?
A. Acest robinet include mânere duble, permițându-vă să controlați apa caldă și rece.