NEW AGE 99273 Capacitate cărucior de gunoi 8 înălțime 23-1/2 inci | AA4EEL 12G983

NEW AGE 99273 Capacitate cărucior de gunoi 8 Înălțime 23-1/2 in

În stoc
Element: AA4EEL Model: 99273Crucea Ref: 12G983

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€798.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de coș
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului5 x 1-3 / 8 "
Tip rotortijă
CuloriSilver
ConstrucţieTot aluminiu sudat
Capacitate de încărcare8 Bushel
MaterialTot aluminiu sudat
Inălțime totală23.5 "
Lungime totală33.5 "
Lățimea totală22.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)79.38
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
NEW AGE 99521 Capacitate cărucior de gunoi 2-1/4 Înălțime busel 33 in | AA4EEE 12G975 995215 x 1-3 / 8 "2-1 / 4 Bushel33 "26.25 "20.25 "€931.23
NEW AGE 99274 Capacitate cărucior de gunoi 9 Înălțime 25 inci | AA4EEP 12G986 992745 x 1-3 / 8 "9 Bushel25 "37.25 "26.5 "€883.51
NEW AGE 1279 Capacitate coș de gunoi 6 coșuri Înălțime 68 in | AA4EEV 12G991 12795"6 pubele68 "26 "18.5 "€1,134.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW AGE 99273 Capacitate cărucior de gunoi 8 Înălțime 23-1/2 in
€798.35 /unitate