Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOU PIG TLS182 Deviator de scurgeri pentru țevi cinsabile 1 lb. | AF9QMA 30PX39

NEW PIG TLS182 Deviator de scurgeri pentru țevi cinsabile 1 lb.

În stoc
Element: AF9QMA Model: TLS182Crucea Ref: 30PX39
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
€186.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeviator de scurgeri de țeavă cinsabilă
CuloriGalben
ID-ul furtunuluiN
Metoda de instalareSnururi
Lungime2 '8 "
Material67% PVC, 33% poliester
Greutate Netă1 lb.
Lăţime1 '7-1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS3926909987

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW PIG TLS182 Deviator de scurgeri pentru țevi cinsabile 1 lb.
€186.04 /unitate