Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 607 3 cot 90 Wrot cupru C x C 3 x 3 in | AB3WHB 1VMA3

NIBCO 607 3 Cot 90 Wrot Cupru C x C 3 x 3 In

În stoc
Articol: AB3WHB Model: 607 3Crucea Ref: 1VMA3
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
€99.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă317 psi@100 grade F
În afara Dia.3.125 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 607 4 cot 90 Wrot cupru C x C 4 x 4 in | AB3WHC 1VMA4 607 4293 psi@100 grade F4.125 "4"€230.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 607 3 Cot 90 Wrot Cupru C x C 3 x 3 In
€99.27 /unitate