Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7073R 3/4X1 Cot de reducere din bronz turnat C x Fnpt | AC6WHP 36N502

NIBCO 7073R 3/4X1 Cot de reducere Bronz turnat C x Fnpt

În stoc
Articol: AC6WHP Model: 7073R 3/4X1Crucea Ref: 36N502
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
€47.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cotului
Material corpBronz turnat
Tip conexiuneC x FNPT
Presiune maximă395 psi@200 grade F
În afara Dia.7/8" x 1-1/8"
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7412200085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 707R 11/4X3/4 Cot de reducere din bronz turnat 1-1/4 x 3/4 in | AC6WHK 36N497 707R 11/4X3/4C x C351 psi@200 grade F1-3/8" x 7/8"-1-1/4" x 3/4"€56.62
NIBCO 707R 11/2X1 Cot de reducere din bronz turnat 1-1/2 x 1 inch | AC6WHL 36N498 707R 11 / 2X1C x C327 psi@200 grade F1-5/8" x 1-1/8"-1-1 / 2 "x 1"€67.78
NIBCO 7073R 1/2X3/4 Cot de reducere din bronz turnat C x Fnpt | AC6WHN 36N501 7073R 1/2X3/4C x FNPT466 psi@200 grade F5 / 8 "x 7 / 8"3 / 4 "1 / 2 "€27.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7073R 3/4X1 Cot de reducere Bronz turnat C x Fnpt
€47.32 /unitate