Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 grade 1 inch Bronz turnat cu plumb redus | AD3MPN 40F254

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 grade 1 inch Bronz turnat cu plumb redus

În stoc
Element: AD3MPN Model: 749-LF 1Crucea Ref: 40F254

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€69.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWye, 45 de grade
Material corpBronz cu plumb redus
Tip conexiuneC x C x C
Presiune maximă395 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7412200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 749 3/4 Wye 45 Bronz turnat C x C x C 3/4 in | AC6WKD 36N538 749 3 / 4Bronz turnat466 psi@200 grade F7 / 8 "-20 grade până la 400 grade F3 / 4 "€41.78
NIBCO 749 1 Wye 45 Bronz turnat C x C x C 1 In | AC6WKE 36N539 749 1Bronz turnat395 psi@200 grade F1.125 "-20 grade până la 400 grade F1"€55.44
NIBCO 749-LF 1/2 Wye 45 grade 1/2 inch Bronz turnat cu plumb redus | AD3MPL 40F252 749-LF 1/2Bronz cu plumb redus577 psi--20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€37.16
NIBCO 749-LF 3/4 Wye 45 grade 3/4 inch Bronz turnat cu plumb redus | AD3MPM 40F253 749-LF 3/4Bronz cu plumb redus466 psi--20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€52.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 grade 1 inch Bronz turnat cu plumb redus
€69.43 /unitate