Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 917-B Capac de testare Wrot Cupru 1-1/4 x 1 x 1/2 in | AC8FLK 39R565

NIBCO 917-B Capac de testare Wrot Cupru 1-1/4 x 1 x 1/2 in

În stoc
Element: AC8FLK Model: 917-BCrucea Ref: 39R565
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
€9.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de testare
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC
Presiune maximă5 psi
În afara Dia.2.125 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 907B 11/2 Capac de testare Wrot Cupru 3/8 x 1/4 x 1/4 In | AC8FHT 39R503 907B 11/21.625 "1.5 "€12.87
NIBCO 917B 1/2 Test Cap Wrot Cupru C 1/2 Inch 1 In | AC8FKT 39R549 917B 1/25 / 8 "1 / 2 "€2.04
NIBCO 917-B Capac de testare Wrot Cupru C 3/4 In | AC8FLE 39R560 917-B3.125 "3 / 4 "€2.34
NIBCO 917B 11/4 Capac de testare Wrot Cupru 1-1/4 inch 2-1/2 in | AC8FMC 39R581 917B 11/41.375 "1.25 "€4.24
NIBCO 917-B Capac de testare Wrot Cupru C 1 inch 1/4 in | AC8FMD 39R582 917-B1.125 "1"€4.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 917-B Capac de testare Wrot Cupru 1-1/4 x 1 x 1/2 in
€9.06 /unitate