NIBCO FC27653 4 pârghii valve fluture 4 inch fontă | AB4BFL 1WPK5

NIBCO FC27653 4 pârghie valvă fluture 4 inch fontă

În stoc
Element: AB4BFL Model: FC27653 4Ref încrucișat: 1WPK5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,234.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFontă
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăEPDM
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei4"
StilCu flanșă
Temp. Gamă-20 până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.28
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8481803030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Tip mânerDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
NIBCO FC27653 2 pârghii pentru supapă fluture 2 inch fontă | AB4BFH 1WPK2 FC27653 2-Pârghie2"-20 până la 200 grade F€727.20
NIBCO FC27653 3 pârghie pentru supapă fluture 3 inch fontă | AB4BFK 1WPK4 FC27653 3-Pârghie3"-20 până la 200 grade F€844.36
NIBCO FC27653 5 pârghie supapă fluture 5 inch fontă | AB4BFM 1WPK6 FC27653 5-Pârghie5"-20 până la 200 grade F€2,020.52
NIBCO FC27653 6 pârghie valvă fluture 6 inch fontă | AB4BFN 1WPK7 FC27653 6-Pârghie6"-20 până la 200 grade F€1,923.75
NIBCO FC27655 6 supapă fluture cu flanșă 6 inch fontă | AB4BFP 1WPK8 FC27655 69.5 "Gear6"-20 până la 225 grade F€2,251.93
NIBCO FC27655 8 supapă fluture cu flanșă 8 inch fontă | AB4BFQ 1WPK9 FC27655 811.75 "Gear8"-20 până la 225 grade F€3,573.31
NIBCO MA366AH Vană tip napolitană model B fluture, dimensiune supapă de 4 inchi, PVC | BY3CQJ MA366AH----€1,011.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO FC27653 4 pârghie valvă fluture 4 inch fontă
€1,234.93 /unitate