Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO T58570HC 1/2 bronz supapă cu bilă lipit x Ght 3/4 in | AD4CUQ 41E383

NIBCO T58570HC 1/2 bronz supapă cu bilă lipit x Ght 3/4 in

În stoc
Element: AD4CUQ Model: T58570HC 1/2Crucea Ref: 41E383
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
€88.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateConform MSS SP-110
Tip conexiuneLipire x GHT
Manipulați materialulOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului3 / 4 "
Presiune maximăWOG de 600 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăSilicon Bronz
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
NIBCO T58570HC 3/4 bronz supapă cu bilă lipit x Ght 3/4 in | AD4CUR 41E384 T58570HC 3/43 / 4 "€131.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO T58570HC 1/2 bronz supapă cu bilă lipit x Ght 3/4 in
€88.73 /unitate