Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICHOLSON 08673N Pilă freza 10 inch margine pătrată secundă/singure | AE7ZQM 6C951

NICHOLSON 08673N File File 10 inch Square Edge Second/single

În stoc
Articol: AE7ZQM Model: 08673NCrucea Ref: 6C951

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€28.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoșier
Tip tăiereAl doilea / singur
Margini(2) Tăiere simplă pătrată
finalizareaNatural
Design mânerzgomot puternic
Lungime10 "
Modelamerican
Forma profiluluiDreptunghiular
Grosime1-1/64 "
Lăţime31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203109000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDesign mânerLungimeGrosimeLăţimePreț
NICHOLSON 08894N Pilă American Smooth Rectangular 14 In | AA4XBY 13H035 08894NSmoothNici unul14 "1 / 4 "1 5 / 16 "€59.31
NICHOLSON 08354N Dosar pentru freza 6 inch Bastard/margini pătrate simple | AB8WJW 2A492 08354NBastard/SingleNici unul6"--€13.42
NICHOLSON 08497N Dosar Mill 8 inch Bastard/single American | AB8WJX 2A493 08497NBastard/Singlezgomot puternic8"9 / 64 "25 / 32 "€14.34
NICHOLSON 08642N Pila de freza 10 inch margine pătrată Bastard/single | AB8WJY 2A494 08642NBastard/Singlezgomot puternic10 "11 / 64 "31 / 32 "€18.51
NICHOLSON 08737N Dosar pentru freza 12 inch Bastard/margini pătrate simple | AB8WJZ 2A495 08737NBastard/Singlezgomot puternic12 "--€38.78
NICHOLSON 21694HN Pilă de mână 8 inch Mill Bastard Ergo Maner | AE4NMJ 5LZ74 21694HNBastard/SingleCauciuc ergonomic rotund8"-2.5 "€23.47
NICHOLSON 21701HN Pilă de mână 10 inch Mill Bastard Ergo Maner | AE4NMK 5LZ75 21701HNBastard/SingleCauciuc ergonomic rotund10 "-2.5 "€29.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 08673N File File 10 inch Square Edge Second/single
€28.71 /unitate