NILFISK 1-S3/100N1A Aspirator uscat 3.22 CP 26 galoane 120v | AB6WJR 22N468

NILFISK 1-S3/100N1A Aspirator uscat 3.22 CP 26 galoane 120 V

În stoc
Articol: AB6WJR Model: 1-S3/100N1ACrucea Ref: 22N468

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,789.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVacuum uscat
Flux de aerCfm 270
amperi15.8
Durata medie de viață a pensulei1000 ore
CastersDa
ScurgeNu
Capacitate uscată100L
Tip filtruPrincipal / HEPA
Înălţime62.25 "
Hz60
Lungime31.5 "
Numărul de etape ale motorului3
Vârf de HP3.22
Lungimea cablului de alimentare30ft
Presiunea statică71.5 "
Materialul rezervoruluiOţel
Dimensiunea rezervorului26 gal.
Voltaj120
Garanție2 ani
Watts2000
Capacitate umedă100L
Lăţime23.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.25
Înălțimea navei (cm)175.26
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8479896500
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelTip filtruÎnălţimeDimensiunea rezervoruluiWattsPreț
NILFISK 1-S3/50N1 Aspirator uscat 3.22 CP 13 Galon 120v | AB6WJN 22N465 1-S3 / 50N1Principal51.25 "13 gal.2400€8,679.72
NILFISK 1-S3/50N1A Aspirator uscat 13 galoane 120v | AB6WJP 22N466 1-S3 / 50N1APrincipal / HEPA51.25 "13 gal.2400€10,039.19
NILFISK 1-S3/100N1 Aspirator uscat 3.22 CP 26 Galon 120v | AB6WJQ 22N467 1-S3 / 100N1Principal62.25 "26 gal.2400€9,871.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NILFISK 1-S3/100N1A Aspirator uscat 3.22 CP 26 galoane 120 V
€10,789.39 /unitate