NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 galoane 1.5 CP | AD8XHL 4NFT8

NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 galoane 1.5 CP

În stoc
Articol: AD8XHL Model: M90049Ref încrucișat: 4NFT8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,508.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVid de recuperare a mercurului
Flux de aerCfm 24
amperi9
Durata medie de viață a pensulei1000 ore
CastersDa
ScurgeNu
Capacitate uscată3.25 gal.
Tip filtruHEPA
Înălţime30 "
Furtun Dia.9 / 16 "
Lungimea furtunului7ft
Hz60
Lungime19 "
Vârf de HP1.5
Lungimea cablului de alimentare30ft
Nivelul sunetului61
Presiunea statică82 "
Capacitate rezervor3.25 gal.
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Voltaj120
Watts1100
Capacitate umedă1.5 qt.
Lăţime18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.93
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8508110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiFlux de aeramperiMaterialul rezervoruluiWattsLăţimeTip filtruÎnălţimePreț
NILFISK 01797332 Aspirator de recuperare cu mercur 12 galoane 1.3 CP | AD8XHH 4NFT5 0179733275Cfm 998.3polietilenă100021 "HEPA și Carbon40 "€12,941.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 galoane 1.5 CP
€12,508.28 /unitate