NILFISK 01797332 Aspirator de recuperare cu mercur 12 galoane 1.3 CP | AD8XHH 4NFT5

NILFISK 01797332 Aspirator de recuperare cu mercur 12 galoane 1.3 CP

În stoc
Element: AD8XHH Model: 01797332Ref încrucișat: 4NFT5

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,941.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVid de recuperare a mercurului
Flux de aerCfm 99
amperi8.3
Durata medie de viață a pensulei1000 ore
CastersDa
ScurgeNu
Tip filtruHEPA și Carbon
Înălţime40 "
Furtun Dia.1.25 "
Lungimea furtunului10ft
Hz60
Lungime35 "
Vârf de HP1.3
Lungimea cablului de alimentare30ft
Nivelul sunetului75
Presiunea statică117 "
Capacitate rezervor12 gal.
Materialul rezervoruluipolietilenă
Voltaj120
Watts1000
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8508190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiFlux de aeramperiMaterialul rezervoruluiWattsLăţimeTip filtruÎnălţimePreț
NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 galoane 1.5 CP | AD8XHL 4NFT8 M9004961Cfm 249Oţel inoxidabil110018.5 "HEPA30 "€12,508.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NILFISK 01797332 Aspirator de recuperare cu mercur 12 galoane 1.3 CP
€12,941.72 /unitate