Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOBLES 1211869 Pad Driver | CT8ERE 45NY88

NOBLES 1211869 Driver Pad

În stoc
Articol: CT8ERE Model: 1211869Crucea Ref: 45NY88
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
€542.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘofer de pad

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.861
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiune blocmaşină DimensiuneDimensiunea tamponuluiPreț
NOBLES 379013 Pad Driver 26 inch Machine | AD9WWY 4VLX7 37901312.875 "26 "13 "€708.70
NOBLES 379016 Pad Driver 32 inch Machine Machine | AD9WXB 4VLY1 37901615.875 "32 "16 "€768.43
NOBLES 385944 Pad Driver 12 inch Machine | AD9WXE 4VLY4 38594411.437 "12 "12 "€595.71
NOBLES 399249 Pad Driver 14 inch Machine | AD9WXH 4VLY7 39924913.437 "14 "14 "€639.33
NOBLES 399250 Pad Driver 16 inch Machine | AD9WXK 4VLY9 39925015.437 "16 "16 "€690.38
NOBLES 1016813 Pad Driver 17 inch Machine | AD9WXM 4VLZ2 101681316 "17 "17 "€648.77
NOBLES 605124 Driver pentru tampoane pentru mașină de podea de 17 inchi | AD9WXR 4VLZ6 605124---€363.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOBLES 1211869 Driver Pad
€542.56 /unitate