Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOBLES 399250 Pad Driver 16 inch Machine | AD9WXK 4VLY9

NOBLES 399250 Pad Driver Mașină de 16 inch

În stoc
Articol: AD9WXK Model: 399250Crucea Ref: 4VLY9
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
€690.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘofer de pad
Dimensiune bloc15.437 "
Culoarea păruluiNegru
maşină Dimensiune16 "
Dimensiunea tamponului16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.276
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune blocmaşină DimensiuneDimensiunea tamponuluiPreț
NOBLES 379013 Pad Driver 26 inch Machine | AD9WWY 4VLX7 37901312.875 "26 "13 "€708.70
NOBLES 379016 Pad Driver 32 inch Machine Machine | AD9WXB 4VLY1 37901615.875 "32 "16 "€768.43
NOBLES 385944 Pad Driver 12 inch Machine | AD9WXE 4VLY4 38594411.437 "12 "12 "€595.71
NOBLES 399249 Pad Driver 14 inch Machine | AD9WXH 4VLY7 39924913.437 "14 "14 "€639.33
NOBLES 1016813 Pad Driver 17 inch Machine | AD9WXM 4VLZ2 101681316 "17 "17 "€648.77
NOBLES 605124 Driver pentru tampoane pentru mașină de podea de 17 inchi | AD9WXR 4VLZ6 605124---€363.51
NOBLES 605123 Driver pentru tampoane pentru mașină de podea de 20 inch | AD9WXT 4VLZ7 605123---€430.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOBLES 399250 Pad Driver Mașină de 16 inch
€690.38 /unitate