EXAIR Seturi de amplificatoare de aer


Filtru
ieșire: Reglabil , Interval de presiune: 5 la 120 psi
StilModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.MaterialMax. dBALungime totalăPreț (ex. TVA)
A
6243
1/2 "NPT4"2.2 "Aluminiu834.06 "€1,251.98
A
6244
1/2 "NPT5"3.02 "Aluminiu845"€1,476.07
A
6234
1/2 "NPT5"3.02 "Oţel inoxidabil845"€3,632.23
A
6233
1/2 "NPT4"2.2 "Oţel inoxidabil834.06 "€2,505.24
A
6241
1/4 "NPT1.25 "0.840 "Aluminiu812.88 "€645.30
A
6231
1/4 "NPT1.25 "0.840 "Oţel inoxidabil812.88 "€992.85
A
6230
1/8 "NPT0.75 "0.450 "Oţel inoxidabil782.22 "€975.36
A
6240
1/8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminiu782.22 "€567.64
A
6242
3/8 "NPT2"1.64 "Aluminiu823.25 "€713.56
A
6232
3/8 "NPT2"1.64 "Oţel inoxidabil823.25 "€1,103.32

Seturi de amplificatoare de aer

Seturile de amplificatoare de aer Exair sunt concepute pentru circulația aerului, mișcarea fumului și a fumului pentru aplicații de sudare, curățare a pieselor, colectare praf și distribuire a căldurii. Aceste kituri includ amplificatoare de aer reglabile, seturi de lame și filtre. Amplificatoarele de aer cu ieșire reglabile funcționează cu aer comprimat și nu au părți mobile pentru prevenirea obstrucțiilor interne, oferind astfel amplificarea fluxului de aer și minimizarea nivelurilor de zgomot. Aceste amplificatoare respectă cerințele OSHA privind zgomotul și presiunea și au un design compact pentru ușurință de instalare și întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri de amplificatoare de aer, disponibile în opțiuni de amplificator de aer din oțel inoxidabil și aluminiu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?