Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit amplificator de aer EXAIR 6230 0.75 inch intrare 8.9 Cfm | AD8NJZ 4LCY1

EXAIR 6230 Kit amplificator de aer 0.75 inch intrare 8.9 Cfm

În stoc
Articol: AD8NJZ Model: 6230Cruce Ref: 4LCY1
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
€975.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit amplificator de aer
Admisie1/8 "NPT
Volum de ieșire aer CFM @ 80 psi267
Raport de amplificare10
CFM @ 80 PSI8.9
Dia de descărcare.0.75 "
Dia admisie.0.75 "
În interiorul Dia.0.450 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. dBA78
producțieReglabil
Lungime totală2.22 "
Domeniul de presiune5 la 120 psi
Temp. Evaluare400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.MaterialMax. dBALungime totalăPreț
EXAIR 6243 Kit amplificator de aer 4 inch intrare 35.2 Cfm | AA6ZVY 15J063 62431/2 "NPT4"2.2 "Aluminiu834.06 "€1,299.66
EXAIR 6244 Kit amplificator de aer 5 inch intrare 50 Cfm | AA6ZWA 15J065 62441/2 "NPT5"3.02 "Aluminiu845"€1,532.05
EXAIR 6233 Kit amplificator de aer 4 inch intrare 35.2 Cfm | AA6ZWC 15J067 62331/2 "NPT4"2.2 "Oţel inoxidabil834.06 "€2,505.23
EXAIR 6234 Kit amplificator de aer 5 inch intrare 50 Cfm | AA6ZWE 15J069 62341/2 "NPT5"3.02 "Oţel inoxidabil845"€3,632.24
Kit amplificator de aer EXAIR 6240 0.75 inch intrare 8.9 Cfm | AD8NJX 4LCX8 62401/8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminiu782.22 "€580.01
EXAIR 6241 Kit amplificator de aer 1.25 inch intrare 12.9 Cfm | AD8NKB 4LCY3 62411/4 "NPT1.25 "0.840 "Aluminiu812.88 "€659.86
EXAIR 6231 Kit amplificator de aer 1.25 inch intrare 12.9 Cfm | AD8ZTV 4NUW8 62311/4 "NPT1.25 "0.840 "Oţel inoxidabil812.88 "€992.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 6230 Kit amplificator de aer 0.75 inch intrare 8.9 Cfm
€975.37 /unitate