Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORD-LOCK 3049 Șaibă de blocare, se potrivește, 7/8 inch, M22, 0.13 grosime, 2 buc | AA4PGZ 12W469

NORD-LOCK 3049 Șaibă de blocare, se potrivește, 7/8 inch, M22, 0.13 grosime, 2 buc.

În stoc
Articol: AA4PGZ Model: 3049Crucea Ref: 12W469
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
€16.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaDelta Protekt
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.0.920 "
MaterialEN 1.7182 Oțel carbon
În afara Dia.1.36 "
Rockwell HardnessMin. 46 HRC
MărimeaM22
Grosime0.13 "
Grosime Toleranță+/- .01

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318210090
Tara natalaSE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORD-LOCK 3049 Șaibă de blocare, se potrivește, 7/8 inch, M22, 0.13 grosime, 2 buc.
€16.69 /ambalaj