Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010000978 Inel O pentru conductă, conductă de 7 inchi, nitril, nitril | CT4DFF 45ZD78

NORDFAB 8010000978 Inel O pentru conductă, conductă de 7 inchi, nitril, nitril

În stoc
Articol: CT4DFF Model: 8010000978Crucea Ref: 45ZD78

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€11.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel O pentru conductă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiLungimePreț
NORDFAB 3262-0400-000000 Inel O pentru conductă 4 In | AD3LQE 40D627 3262-0400-0000004"4"-€6.13
NORDFAB 3262-0600-000000 Inel O pentru conductă 6 In | AD3LQF 40D628 3262-0600-0000006"6"-€6.13
NORDFAB 3262-0800-000000 Inel O pentru conductă 8 In | AD3LQG 40D629 3262-0800-0000008"8"-€9.79
NORDFAB 3262-1000-000000 Inel O pentru conductă 10 In | AD3LQH 40D630 3262-1000-00000010 "10 "-€9.60
NORDFAB 3262-1200-000000 Inel O pentru conductă 12 In | AD3LQJ 40D631 3262-1200-00000012 "12 "-€9.72
NORDFAB 3262-1400-000000 Inel O pentru conducte, cauciuc diametru 14 | AH2LEX 29RN03 3262-1400-000000-14 "14 "€15.74
NORDFAB 3262-1600-000000 Conductă SAU Inch g 16 Diametru Cauciuc | AH2LEY 29RN04 3262-1600-000000-16 "16 "€17.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010000978 Inel O pentru conductă, conductă de 7 inchi, nitril, nitril
€11.01 /unitate