Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010003774 Capă de capăt Oțel cu diametru 6 | AH2LHP 3151-0600-100000 / 29RN67

NORDFAB 8010003774 Capătă din oțel cu diametrul de 6

În stoc
Articol: AH2LHP Model: 8010003774Ref. cruce: 3151-0600-100000 / 29RN67
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
€60.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei6"
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament22
Diametru de intrare5 57 / 64 "
Lungime2.25 "
Outlet Dia.5-61/64 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8010003772 Capă de capăt Oțel cu diametru 4 | AH2LHN 3151-0400-100000 / 29RN66 80100037724"223 55 / 64 "2.25 "3-59/64 "€46.67
NORDFAB 8010003776 Capă de capăt Oțel cu diametru 8 | AH2LHQ 3151-0800-100000 / 29RN68 80100037768"227 57 / 64 "2"7-61/64 "€70.81
NORDFAB 8010003769 Capă de capăt 10 Diametru Oțel | AH2LHR 3151-1000-100000 / 29RN69 801000376910 "229 57 / 64 "2"9-61/64 "€76.57
NORDFAB 8010003771 Capă de capăt 12 Diametru Oțel | AH2LHT 3151-1200-100000 / 29RN70 801000377112 "2210 57 / 64 "1 57 / 64 "12-1/16 "€81.14
NORDFAB 8010003758 Capă de capăt 14 Diametru Oțel | AH2LHU 3151-1400-100000 / 29RN71 801000375814 "2013 61 / 64 "1 57 / 64 "14-1/16 "€83.13
NORDFAB 8010003760 Capă de capăt 16 Diametru Oțel | AH2LHV 3151-1600-100000 / 29RN72 801000376016 "2015 63 / 64 "1 57 / 64 "16-1/16 "€86.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010003774 Capătă din oțel cu diametrul de 6
€60.37 /unitate