Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010004385 Hota de router pentru conducte 6 in | AD3LPE 3231-0600-100000 / 40D604

NORDFAB 8010004385 Hota de router pentru conducte 6 in

În stoc
Articol: AD3LPE Model: 8010004385Ref încrucișat: 3231-0600-100000 / 40D604
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
€586.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru6"
Dimensiunea conductei6"
Ecartament22
Înălţime12 "
Diametru de intrare6"
Lungime12 "
MaterialOţel
Outlet Dia.6 "x 12"
TipCapota routerului
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrarePreț
NORDFAB 8010004383 Hota de router pentru conducte 4 in | AD3LPD 3231-0400-100000 / 40D603 80100043834"4"4"€447.46
NORDFAB 8010004387 Hota de router pentru conducte 8 in | AD3LPF 3231-0800-100000 / 40D605 80100043878"8"8"€494.59
NORDFAB 8010004381 ​​Router pentru conducte, dimensiunea conductei 10", lungime 12" | AD3LPG 3231-1000-100000 / 40D606 801000438110 "10 "10 "€689.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010004385 Hota de router pentru conducte 6 in
€586.12 /unitate