Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040302873 Oțel cu diametrul de 16 | AH2LHH 3224-1612-100000 / 29RN61

NORDFAB 8040302873 Oțel cu diametrul de 16 cu robinet

În stoc
Element: AH2LHH Model: 8040302873Ref. cruce: 3224-1612-100000 / 29RN61
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
€245.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți În
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei16 "x 12"
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament22
Diametru de intrare15 63 / 64 "
Lungime2"
Outlet Dia.16-1/16 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametru de intrareOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040302840 Oțel cu diametrul de 14 | AH2LGX 3224-1404-100000 / 29RN51 804030284014 "x 4"13 61 / 64 "14-1/16 "€195.86
NORDFAB 8040302842 Oțel cu diametrul de 14 | AH2LGY 3224-1406-100000 / 29RN52 804030284214 "x 6"13 61 / 64 "14-1/16 "€210.69
NORDFAB 8040302844 Oțel cu diametrul de 14 | AH2LGZ 3224-1408-100000 / 29RN53 804030284414 "x 8"13 61 / 64 "14-1/16 "€214.15
NORDFAB 8040302846 Oțel cu diametrul de 14 | AH2LHA 3224-1410-100000 / 29RN54 804030284614 "x 10"13 61 / 64 "14-1/16 "€229.26
NORDFAB 8040302848 Oțel cu diametrul de 14 | AH2LHB 3224-1412-100000 / 29RN55 804030284814 "x 12"13 61 / 64 "14-1/16 "€245.63
NORDFAB 8040302850 Tap-in 14 x 14 Dimensiunea conductei Oțel | AH2LHC 3224-1414-100000 / 29RN56 804030285014 "x 14"13 61 / 64 "14-1/16 "€278.03
NORDFAB 8040302865 Oțel cu diametrul de 16 | AH2LHD 3224-1604-100000 / 29RN57 804030286516 "x 4"15 63 / 64 "16-1/16 "€198.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040302873 Oțel cu diametrul de 16 cu robinet
€245.63 /unitate