Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040400011 Cot 60 de grade 10 in | AD3LLY 3210-1060-115000 / 40D551

NORDFAB 8040400011 Cot 60 grade 10 in

În stoc
Element: AD3LLY Model: 8040400011Ref încrucișat: 3210-1060-115000 / 40D551
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
€332.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru10 "
Dimensiunea conductei10 "
Ecartament22
Diametru de intrare10 "
MaterialOţel
Outlet Dia.10 "
TipCot de 60 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8010000952 Cot 60 de grade 4 in | AD3LLK 3210-0460-104000 / 40D539 80100009524"4"244"4"€144.16
NORDFAB 8010000962 Cot 60 de grade 6 in | AD3LLP 3210-0660-106000 / 40D543 80100009626"6"246"6"€192.74
NORDFAB 8040400003 Cot 60 de grade 8 in | AD3LLU 3210-0860-112000 / 40D547 80404000038"8"228"8"€312.94
NORDFAB 8040400019 Cot 60 de grade 12 in | AD3LMC 3210-1260-118000 / 40D555 804040001912 "12 "2212 "12 "€363.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040400011 Cot 60 grade 10 in
€332.97 /unitate