Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040400035 Cot cu diametrul de 16 inchi din oțel | AH2LGA 3210-1660-124000 / 29RN30

NORDFAB 8040400035 Cot din oțel cu diametrul de 16 inchi

În stoc
Articol: AH2LGA Model: 8040400035Ref. cruce: 3210-1660-124000 / 29RN30
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
€593.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 60 de grade
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei16 "
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament22
Diametru de intrare15 63 / 64 "
Lungime31 "
Outlet Dia.16-1/16 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040400027 Cot cu diametrul de 14 inchi din oțel | AH2LFW 3210-1460-121000 / 29RN26 804040002714 "13 61 / 64 "27.5 "14-1/16 "€503.12
NORDFAB 8010003656 Cot de 60 de grade, inox, lungime totală de 11 3/4 inci, unghi de 60 de grade | CT4CZG 45ZC35 8010003656----€682.36
NORDFAB 8010003664 Cot de 60 de grade, inox, lungime totală de 13 1/2 inchi, unghi de 60 de grade | CT4CZH 45ZA77 8010003664----€832.86
NORDFAB 8040400071 Cot de 60 de grade, inox, lungime totală de 14 1/4 inci, unghi de 60 de grade | CT4CZJ 45ZA86 8040400071----€658.25
NORDFAB 8040400075 Cot de 60 de grade, inox, lungime totală de 17 1/4 inci, unghi de 60 de grade | CT4CZK 45ZA93 8040400075----€775.01
NORDFAB 8040400079 Cot de 60 de grade, inox, lungime totală de 18 3/4 inci, unghi de 60 de grade | CT4CZL 45ZC03 8040400079----€807.70
NORDFAB 8040400083 Cot de 60 de grade, inox, lungime totală de 20 1/2 inci, unghi de 60 de grade | CT4CZM 45ZC08 8040400083----€864.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040400035 Cot din oțel cu diametrul de 16 inchi
€593.53 /unitate