Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040401688 Adaptor pentru mașină 6 in | AD3LPP 3249-0600-100000 / 40D613

NORDFAB 8040401688 Adaptor pentru mașină 6 in

În stoc
Articol: AD3LPP Model: 8040401688Ref încrucișat: 3249-0600-100000 / 40D613

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€80.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru6"
Dimensiunea conductei6"
Ecartament22
Diametru de intrare6"
Lungime4"
MaterialOţel
Outlet Dia.6"
TipAdaptor pentru mașină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrareOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040401686 Adaptor pentru mașină 4 in | AD3LPN 3249-0400-100000 / 40D612 80404016864"4"4"4"€58.39
NORDFAB 8040401690 Adaptor pentru mașină 8 in | AD3LPQ 3249-0800-100000 / 40D614 80404016908"8"8"8"€84.26
NORDFAB 8040401692 Adaptor pentru mașină 10 in | AD3LPR 3249-1000-100000 / 40D615 804040169210 "10 "10 "10 "€95.20
NORDFAB 8040401694 Adaptor pentru mașină 12 in | AD3LPT 3249-1200-100000 / 40D616 804040169412 "12 "12 "12 "€103.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040401688 Adaptor pentru mașină 6 in
€80.76 /unitate