Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040401820 Adaptor pentru flanșă unghiulară 4 in | AD3LPU 3250-0400-100000 / 40D617

NORDFAB 8040401820 Adaptor pentru flanșă unghiulară 4 in

În stoc
Element: AD3LPU Model: 8040401820Ref încrucișat: 3250-0400-100000 / 40D617
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
€122.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru4"
Dimensiunea conductei4"
Ecartament22
Diametru de intrare4"
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Outlet Dia.4"
TipAdaptor pentru flanșă unghiulară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiDiametru de intrareOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040401822 Adaptor pentru flanșă unghiulară 6 in | AD3LPV 3250-0600-100000 / 40D618 80404018226"6"6"6"€153.07
NORDFAB 8040401824 Adaptor pentru flanșă unghiulară 8 in | AD3LPW 3250-0800-100000 / 40D619 80404018248"8"8"8"€174.22
NORDFAB 8040401826 Adaptor pentru flanșă unghiulară 10 in | AD3LPX 3250-1000-100000 / 40D620 804040182610 "10 "10 "10 "€211.70
NORDFAB 8040401828 Adaptor pentru flanșă unghiulară 12 in | AD3LPY 3250-1200-100000 / 40D621 804040182812 "12 "12 "12 "€224.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040401820 Adaptor pentru flanșă unghiulară 4 in
€122.37 /unitate