Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORGREN M02470405 Adaptor cot pivotant la 90 de grade - Pachet De 10 | AB2FCA 1LRF4

NORGREN M02470405 Adaptor cot pivotant la 90 de grade - Pachet de 10

În stoc
Post: AB2FCA Model: M02470405Crucea Ref: 1LRF4
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
€71.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot pivotant, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală8mm
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conducteiM5
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7412200035
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NORGREN M01470418 Cot pivotant 90 grade 4 mm Polipropilenă - Pachet De 10 | AB2FBK 1LRC9 M0147041814mm1 / 8 "4mm€49.86
NORGREN M01470618 Cot pivotant 90 grade 6 mm Polipropilenă - Pachet De 10 | AB2FBL 1LRD1 M0147061814mm1 / 8 "6mm€63.15
NORGREN M02470403 Adaptor cot pivotant la 90 de grade - Pachet De 10 | AB2FBZ 1LRF3 M024704038mmM34mm€70.69
NORGREN M02470406 Adaptor cot pivotant la 90 de grade - Pachet De 10 | AB2FCB 1LRF5 M024704068mmM64mm€70.69
NORGREN M02470605 Adaptor cot pivotant la 90 de grade - Pachet De 10 | AB2FCC 1LRF6 M024706058mmM56mm€72.83
NORGREN M02470606-257 Adaptor cot pivotant la 90 de grade - Pachet De 10 | AB2FCD 1LRF7 M02470606-2578mmM66mm€87.22
NORGREN M22470103 Cot pivotant cu împingere la 90 de grade inch - Pachet De 10 | AB2FDG 1LRL1 M224701035 / 16 "3mm1 / 8 "€64.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORGREN M02470405 Adaptor cot pivotant la 90 de grade - Pachet de 10
€71.14 /unitate