Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORGREN M24680210 Tub lateral pivotant Tee 5/32 inch - Pachet De 10 | AB2FEZ 1LRV8

NORGREN M24680210 Tub lateral pivotant 5/32 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AB2FEZ Model: M24680210Crucea Ref: 1LRV8
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
€92.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou lateral rotativ
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală5 / 16 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei10-32
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3917400090
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NORGREN M01680418 Adaptor pentru tee lateral pivotant Push inch - Pachet De 10 | AB2FBN 1LRD4 M0168041814mm1 / 8 "4mm€110.12
NORGREN M02680606 Adaptor pentru tee lateral pivotant Push inch - Pachet De 10 | AB2FCH 1LRG8 M026806068mm6mm6mm€143.97
NORGREN M24680118 Tub lateral pivotant Tee 1/8 inch - Pachet De 10 | AB2FEY 1LRV7 M246801187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€77.29
NORGREN M24680410 Tub lateral pivotant Tee 1/4 inch - Pachet De 10 | AB2FFA 1LRW2 M246804105 / 16 "10-321 / 4 "€92.30
NORGREN M24680418 Tub lateral pivotant Tee 1/4 inch - Pachet De 10 | AB2FFB 1LRW4 M246804187 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€82.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORGREN M24680210 Tub lateral pivotant 5/32 inch - Pachet de 10
€92.25 /unitate