Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORD AMERICAN 15437 Robinet pentru țeavă 1/8-28 BSPP Bright | AA3UJH 11V272

NORTH AMERICAN 15437 Robinet pentru țeavă 1/8-28 BSPP Bright

În stoc
Element: AA3UJH Model: 15437Crucea Ref: 11V272
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
€126.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaLuminos
Număr listăSpeciale comune
MaterialOțel de scule M1
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală28
Limite diametrul pasului0.3615 - 0.3620
Diametrul tijei.0.438 "
Mărimea1 / 8 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetBSP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)6.67
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip filetfinalizareaNumăr listăMaterialSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
NORD AMERICAN 41800 Robinet pentru conducte 1/16 inch Nptf Listno. | AG6PCT 36UW42 41800NPTFNeacoperit / Luminos41800carbid270.312 "1 / 16 "11 / 16 "€423.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTH AMERICAN 15437 Robinet pentru țeavă 1/8-28 BSPP Bright
€126.88 /unitate