Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTH AMERICAN 15458 Pipe Tap 1/4 inch NPTF

În stoc
Articol: AG6PAQ Model: 15458Crucea Ref: 36UV92
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
€193.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaNeacoperit / Luminos
Număr listă15458
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală4"
Smoală18
Diametrul tijei.0.562 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 39 / 64 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)1.42
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.42
Codul HS8207403000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
NORD AMERICAN 17926 Robinet pentru țeavă 1/2 inch BSPP | AG6PAH 36UV85 17926BSPP1792643.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€403.06
NORD AMERICAN 16110 Robinet pentru țeavă 1/2 inch BSPP | AG6PAW 36UV97 16110BSPP1611043.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "€163.65
NORD AMERICAN 16529 Robinet pentru țeavă 3/4 inch BSPP | AG6PAZ 36UW01 16529BSPP1652953.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€215.37
NORD AMERICAN 16824 Robinet pentru țeavă 1 inch NPTF | AG6PBB 36UW03 16824NPTF16824510 "11.50mm1.125 "1"1.75 "€644.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTH AMERICAN 15458 Pipe Tap 1/4 inch NPTF
€193.79 /unitate