Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 61463624336 Combination Grit Waterstone 4000/8000 | AB2BGV 1KYB8

NORTON ABRASIVES 61463624336 Combinație Grit Waterstone 4000/8000

În stoc
Articol: AB2BGV Model: 61463624336Crucea Ref: 1KYB8
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
€351.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație Grit Waterstone
Material abrazivPiatra sintetica
CuloriGri/Maro
CalitateE bună
Pietriș4000/8000
Înălţime1"
Lungime8"
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS6804226000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Norton 61463624336 este o piatră de apă cu granulație combinată utilizată pentru ascuțirea sculelor și crearea de muchii superioare pe plane și dalte drepte.
    • Această piatră de ascuțit Norton are abrazive din oxid de aluminiu sintetic, cu două fețe, pentru o acțiune rapidă de ascuțire.
    • Este codat în culori cu dimensiuni de granulație: 4000 de granulație pentru finisare excelentă și 8000 de granulație pentru lustruire.
    • Mai moale decât alte pietre uleioase tradiționale, această piatră de apă Norton oferă acțiune de lepare cu presiune scăzută pentru un finisaj fin.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivCuloriCalitatePietrișÎnălţimeArticolLungimePreț
NORTON ABRASIVES 61463624450 Combination Grit Waterstone 1000/4000 | AB2BGU 1KYB7 614636244503"Piatra sinteticaMaroE bună1000/40001"Combinație Grit Waterstone8"€257.71
ABRASIVE NORTON 61463624335 Combination Grit Waterstone 220/1000 | AB2BGW 1KYB9 614636243353"Piatra sinteticaGriE bună220/10001"Combinație Grit Waterstone8"€161.20
NORTON ABRASIVES 61463687670 Piatră de ascuțit utilitare Carbură de siliciu Mediu | AB3BFY 1RCZ2 61463687670-Carbură de siliciuGriMediu--Piatră de ascuțit utilitar cu granulație simplă14.75 "€54.06
NORTON ABRASIVES 61463687675 Combinație Grit Utility Stone | AB3BGB 1RCZ5 61463687675-Carbură de siliciuGriGros / fin--Combinație Grit Utility Stone14.75 "€66.63
NORTON ABRASIVES 61463685755 Combination Grit Benchstone Coarse/fin | AB3BJK 1RDF4 614636857552"Oxid de aluminiuGriGros / fin-1"Combinație de piatră de bancă8"€48.96
ABRASIVE NORTON 07660787933 Piatră de ascuțit cu granulație combinată | AB3BJL 1RDF5 076607879332"Oxid de aluminiuGriGros / fin-3 / 4 "Combinație de piatră de ascuțit6"€27.15
NORTON ABRASIVES 61463685643 Combination Grit Benchstone | AB3BJT 1RDG4 614636856432"Carbură de siliciu/oxid de aluminiuGri/Portocaliu/MaroMediu / fin-1"Combinație de piatră de bancă6"€108.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624336 Combinație Grit Waterstone 4000/8000
€351.92 /unitate